Magneetmeetstatief met fijninstelling aan de stangconstructie 600

Artikelnummer: 441180 600
op aanvraag
Op voorraad
180 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Uitsteeklengte 580 mm
    Lengte statiefarm L1 287 mm
    Lengte statiefarm L2 223 mm
    Aansluitdraad onder M10×1,25
    Hechtkracht 1.300 N
    Maximale belasting 14 kg
    Magneetvoet lengte 117 mm
    Magneetvoet breedte 50 mm
    Magneetvoet hoogte 55 mm
    Producttype Meetstatief

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 441180 600
    EAN/GTIN 4045197713315
    Nummer fabrikant 441180 600

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Mechanisch magneetmeetstatief met mechanische centrale klemming. Alle drie scharnierpunten worden met slechts één draaiknop vastgeklemd. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering mogelijk dankzij kogelgewrichten. Magneetvoet met draaischakelaar en prismazool.
    Standaard-meetklokopname voor opspanschacht ⌀ 6 mm, ⌀ 8 mm en prismahouder, fijninstelling aan meetklokopname.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen