{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 7 mm - 14 mm | |
Numerieke resolutie omschakelbaar | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 0,01 mm | |
Herhalingsnauwkeurigheid | 0,004 mm | |
Aansluiting | USB-aansluiting; Bluetooth-interface; Digimatic-aansluiting | |
IP-klasse | IP 67 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR3 | |
Meetcontactvorm | 1 | |
Minimale groefbreedte | 0,8 mm | |
Maximale groefdiepte | 2,2 mm | |
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte) | 34 mm | |
Meetkracht | 1 N - 1,4 N | |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
Meettechniek | Digitaal | |
Producttype | Binnensneltaster |
Artikelnummer | 438985 7-14 | |
EAN/GTIN | 2050002041011 | |
Nummer fabrikant | L107P3 |