Digitale binnensneltaster Met 3-puntstastfunctie 10-20 mm

Artikelnummer: 438985 10-20

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 30,10 / st.
  • € 38,90 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Bluetooth-interface; Digimatic-aansluiting
  • IP-klasse: IP 67
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Meetbereik 10 mm - 20 mm
    Numerieke resolutie omschakelbaar 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
    Aflezing omschakelbaar mm / inch
    Maximale afwijking 0,02 mm
    Herhalingsnauwkeurigheid 0,01 mm
    Aansluiting USB-aansluiting; Bluetooth-interface; Digimatic-aansluiting
    IP-klasse IP 67
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 2
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
    Meetcontactvorm 2
    Minimale groefbreedte 1,6 mm
    Maximale groefdiepte 3,5 mm
    Maximale tastarmlengte L (meetdiepte) 75 mm
    Meetkracht 1,1 N - 1,6 N
    Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
    Meettechniek Digitaal
    Producttype Binnensneltaster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 438985 10-20
    EAN/GTIN 2050002040977
    Nummer fabrikant L210P3

    Omschrijving

    Uitvoering:

    1 vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. Digitale weergave van de absolute waarde.
    Door het invoeren van presetwaarden kunnen vanuit een willekeurige waarde de afwijkingen worden bepaald.
    3-puntstastfunctie voor het snel en betrouwbaar vinden van meetwaarden.

    Functie:

    IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

    Levering:

    Inclusief 2 batterijen nr. 081561 maat LR3, gebruiksaanwijzing.

    Accessoires:

    Datakabeladapter nr. 498954 gr. A2; datakabel nr. 497440; draadloze adapter nr. 498954 gr. A5.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen