Aansluitkabel, Type: D1

Artikelnummer: 497440 D1
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting Digimatic
Lengte 1 m
Producttype Datakabel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 497440 D1
EAN/GTIN 2050001677501
Nummer fabrikant 937387

Omschrijving

T.b.v.:

Beugelschroefmaten (6 pin) nr. 421560, buiten- en binnensneltasters in combinatie met aansluitingadapter nr. 498954 A2.