Digitale buitensneltaster met meetcontact kogel 0-30 mm

Artikelnummer: 438573 0-30

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 38,90 / st.
  • € 30,10 / st.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: USB-interface; Digimatic-aansluiting; Bluetooth-interface
  • IP-klasse: IP 67
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Meetbereik 0 mm - 30 mm
    Numerieke resolutie omschakelbaar 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
    Aflezing omschakelbaar mm / inch
    Maximale afwijking 0,04 mm
    Herhalingsnauwkeurigheid 0,02 mm
    Aansluiting USB-interface; Digimatic-aansluiting; Bluetooth-interface
    IP-klasse IP 67
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 2
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
    HM-tasterkogel-⌀ 3 mm
    Lengte van meetcontact boven Hb 30 mm
    Lengte van meetcontact onder Hf 30 mm
    Maximale tastarmlengte L (meetdiepte) 115 mm
    Meetkracht 1 N - 1,5 N
    Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
    Meettechniek Digitaal
    Producttype Sneltaster voor buiten

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 438573 0-30
    EAN/GTIN 2050002053168

    Omschrijving

    Uitvoering:

    1 vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. Digitale weergave van de absolute waarde. Door het invoeren van presetwaarden kunnen vanuit een willekeurige waarde de afwijkingen worden bepaald.

    Functie:

    IP67: Bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water,tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

    Levering:

    Inclusief 2 batterijen nr. 081561 maat LR3.

    Accessoires:

    Datakabeladapter nr. 498954 gr. A2, datakabel nr. 497440 en draadloze adapter nr. 498954 gr. A5.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen