{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 20 mm | |
Numerieke resolutie omschakelbaar | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 0,03 mm | |
Herhalingsnauwkeurigheid | 0,01 mm | |
Aansluiting | USB-interface; Digimatic-aansluiting; Bluetooth-interface | |
IP-klasse | IP 67 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR3 | |
HM-tasterkogel-⌀ | 1,5 mm | |
Lengte van meetcontact boven Hb | 24 mm | |
Lengte van meetcontact onder Hf | 24 mm | |
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte) | 80 mm | |
Meetkracht | 1,1 N - 1,6 N | |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
Meettechniek | Digitaal | |
Producttype | Sneltaster voor buiten |
Artikelnummer | 438573 0-20 | |
EAN/GTIN | 2050002040908 | |
Nummer fabrikant | K220 |