{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 2270 | |
Meetbereik in elke richting | 0,4 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meetkogel-⌀ | 2 mm | |
Zwenkbereik | 2×110 graden | |
Lengte tastarm | 12,5 mm | |
Meetkracht | 0,15 N | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 29 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Zwenktaster |
Artikelnummer | 436200 0,4/29 | |
EAN/GTIN | 2050001040008 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zwenktaster, tastarmlengte 12,5 mm 0,4/29 mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 114,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
636 stuks direct leverbaar
€ 75,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 | 8 |
Behuizing-⌀ | 29 | 29 |
Meetbereik in elke richting | 0,4 | 0,4 |
Norm | DIN 2270 | DIN 2270 |
Zwenkbereik | 2×110 | 2×110 |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Meettechniek | analoog | analoog |