{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 2270 | |
Meetbereik in elke richting | 0,4 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meetkogel-⌀ | 2 mm | |
Zwenkbereik | 2×110 graden | |
Lengte tastarm | 12,5 mm | |
Meetkracht | 0,15 N | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 40 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Zwenktaster |
Artikelnummer | 436200 0,4/40 | |
EAN/GTIN | 2050001040039 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Zwenktaster, tastarmlengte 12,5 mm 0,4/40 mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 134,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
193 stuks direct leverbaar
€ 103,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
554 stuks direct leverbaar
€ 79,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Behuizing-⌀ | 40 | 40 | 40 |
Meetbereik in elke richting | 0,4 | 0,4/29 | 0,4 |
Meetkogel-⌀ | 2 | 2 | 2 |
Zwenkbereik | 2×110 | 2×110 | 2×110 |
Verpakking | stevige box | stevige box | stevige box |
Producttype | Zwenktaster | Zwenktaster | Zwenktaster |