{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 2270 | |
Meetbereik in elke richting | 0,4 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meetkogel-⌀ | 2 mm | |
Zwenkbereik | 2×110 graden | |
Lengte tastarm | 13,5 mm | |
Meetkracht | 0,15 N | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 40 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Zwenktaster |
Artikelnummer | 436341 0,4/40 | |
EAN/GTIN | 4045197204264 | |
Nummer fabrikant | 436341 0,4/40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zwenktaster, tastarmlengte 13,5 mm 0,4/40 mm
op aanvraag
Op voorraad
446 stuks direct leverbaar
€ 78,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
132 stuks direct leverbaar
€ 101,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,01 | 0,01 |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 | 8 |
Meetkracht | 0,15 | 0,15 |
Norm | DIN 2270 | DIN 2270 |
Zwenkbereik | 2×110 | 2×110 |
Meettechniek | analoog | analoog |
Producttype | Zwenktaster | Zwenktaster |