HM-taster, tastarmlengte 12,5 mm 2 mm

Artikelnummer: 436210 2
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetkogel-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadaansluiting M1,4
Meetkogel-⌀ 2 mm
Tasterlengte L 12,5 mm
Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 436210 2
EAN/GTIN 2050001037961

Omschrijving

T.b.v.:

Girod zwenktasters, aansluitdraad M1,4.

T.b.v.: