• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Meetdiepteverlengstuk, Lengte: 250mm

Artikelnummer: 435142 250
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Pijp-⌀ 12 mm
Lengte 250 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 435142 250
EAN/GTIN 2050001051073
Nummer fabrikant 12000000
Manufacturer Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Omschrijving

Toepassing:

voor het vergroten van de meetdiepte.

T.b.v.:

precisie-binnenmeetgereedschap vanaf maat 35 − 60.

Tip:

voor grote meetdieptes van 1000 mm tot 4000 mm meetdiepteverlengstukken van carbon leverbaar. Meetdiepteverlengstukken om stabiliteitsredenen niet combineren.