Meetdiepteverlengstuk 1500 mm

Artikelnummer: 435142 1500

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Pijp-⌀ 18 mm
    Lengte 1.500 mm
    Producttype Verlengstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 435142 1500
    EAN/GTIN 2050001951021
    Nummer fabrikant 12000005

    Omschrijving

    Toepassing:

    voor het vergroten van de meetdiepte.

    T.b.v.:

    precisie-binnenmeetgereedschap vanaf maat 35 − 60.

    Tip:

    voor grote meetdieptes van 1000 mm tot 4000 mm meetdiepteverlengstukken van carbon leverbaar. Meetdiepteverlengstukken om stabiliteitsredenen niet combineren.