Meetdiepteverlengstuk 1000 mm

Artikelnummer: 435142 1000
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Pijp-⌀ 18 mm
    Lengte 1.000 mm
    Producttype Verlengstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 435142 1000
    EAN/GTIN 2050001051103
    Nummer fabrikant 12000004

    Omschrijving

    Toepassing:

    voor het vergroten van de meetdiepte.

    T.b.v.:

    precisie-binnenmeetgereedschap vanaf maat 35 − 60.

    Tip:

    voor grote meetdieptes van 1000 mm tot 4000 mm meetdiepteverlengstukken van carbon leverbaar. Meetdiepteverlengstukken om stabiliteitsredenen niet combineren.