{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik | 50 mm - 160 mm | |
Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok | 0,5 µm | |
Meetdiepte | 180 mm - 230 mm | |
Aantal precisie-meetgereedschappen | 2 | |
Aantal tasters | 18 | |
Aantal meetschijven | 7 | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap |
Artikelnummer | 435060 50-160 | |
EAN/GTIN | 2050001048011 | |
Nummer fabrikant | 11700000 |