{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik | 18 mm - 150 mm | |
Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok | 0,5 µm | |
Meetdiepte | 110 mm - 180 mm | |
Aantal precisie-meetgereedschappen | 3 | |
Aantal tasters | 27 | |
Aantal meetschijven | 7 | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap |
Artikelnummer | 435060 18-150 | |
EAN/GTIN | 2050001046635 | |
Nummer fabrikant | 11600000 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precisie-binnenmeetgereedschapsset, staal, zonder meetklok SU 18-150 mm
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 1.186,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 552,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal tasters | 27 | 20 |
Aantal meetschijven | 7 | 5 |
Meetbereik | 18 mm - 150 mm | 18 mm - 150 mm |
Meetdiepte | 110 mm - 180 mm | 146 mm - 178 mm |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok | 0,5 µm | 1 µm |
Producttype | 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap | 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap |