Internal precision bore gauge, carbide, without dial indicator SU 100-160 mm

Artikelnummer: 435050 100-160

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • CHF 12.00 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Leverbaar in 1-2 weken
  • CHF 59.00 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Plage de mesure (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Meetbereik 100 mm - 160 mm
    Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok 0,5 µm
    Meetdiepte 230 mm
    Aantal tasters 7
    Aantal meetschijven 4
    Centreerschotel breedte 75 mm
    Verpakking stevige box
    Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 435050 100-160
    EAN/GTIN 2050001046604
    Nummer fabrikant 10800002

    Omschrijving

    Exécution:

    Vérificateurs d’alésage 2 points autocentrant avec disque de centrage à ressort. Transmission aisée et précise de la course du palpeur via segment courbe. Réglage sur différents ⌀ par l'inermédiaire de touches de mesure interchangeables. Touches en carbure rapporté. Insensible à la chaleur des mains et aux variations de température ambiante.
    Touches de mesurecarbure rapporté.

    Utilisation:

    Pour la mesure précise d’alésages (⌀), concentricité et cylindricité et mesure de profils intérieurs.

    Livraison:

    Vérificateur d’alésage de précision complet (sans comparateur).

    Accessoire(s):

    Rallonges pour grandes profondeurs de mesure 435142, comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, bagues de réglage 484030.

    Remarque(s):

    En cas d'utilisation d'indicateurs de précision, il est nécessaire d'utiliser une rallonge 43 4920 réf. 10 ou un palpeur de mesure 43 4900 réf. 16. Modèles avec plage de mesure jusqu'à 800 mm disponibles sur demande.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen