{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik | 4,5 mm - 6 mm | |
Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok | 0,5 µm | |
Meetdiepte | 80 mm | |
Aantal tasters | 9 | |
Centreerschotel breedte | 4 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap |
Artikelnummer | 435050 4,5-6 | |
EAN/GTIN | 2050001039989 | |
Nummer fabrikant | 10000000 |