Precisie-binnenmeetgereedschap OSIMESS 4,5-12 mm

Artikelnummer: 435010 4,5-12

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 4,5 mm - 12 mm
Effectief toepassingsgebied 4,15 mm - 12,5 mm
Herhalingsnauwkeurigheid 1 µm
Meetdiepte 41 mm - 45 mm
Aantal tasters 13
Aantal HM-meetpennen 2
Verpakking stevige box
Producttype Precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 435010 4,5-12
EAN/GTIN 2050001047922
Nummer fabrikant 62700000

Omschrijving

Uitvoering:

OSIMESS precisie-binnenmeetgereedschap voor kleine boringen vanaf 1 mm. Tasterkoppen DLC-gecoat (vanaf gr. 4,5-7,5). De mesvormig uitlopende punt van de meetpen, die onder de meetkracht van de fijnmeetklok staat, spreidt de ingekeepte tasterkop. Herhalingsnauwkeurigheid 1 µm.

Toepassing:

Voor het bepalen van afwijkingen van de nominale maat en vormfouten zoals onrondheid of coniciteit.

Levering:

Tasterkoppen, HM-meetpen, standaardhouder (afleesinstrument en instelringen niet meegeleverd).

Accessoires:

Fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434670, linksom draaiende meetklok nr. 434807 maat 10, digitale meetklok nr. 434322, meettafel nr. 435020.

Tip:

Uitvoeringen tot meetbereik 20 mm en blindgatboringen op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen