Meettafel voor OSIMESS OSM5

Artikelnummer: 435020 OSM5
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer OSM5
    maximale werkstuk-⌀ 200 mm
    Maximale werkslag 60 mm
    Lengte 225 mm
    Breedte 120 mm
    Hoogte 315 mm
    Producttype Meettafel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 435020 OSM5
    EAN/GTIN 2050001047755
    Nummer fabrikant 62900015

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Meettafel in kolomuitvoering voor OSIMESS precisie-binnenmeetgereedschap.
    Tasterkop wordt met een hendel door middel van een tandstangmechaniek in de boring ingebracht.

    Voordeel:

    Nauwkeurige, reproduceerbare, tijdbesparende metingen. Werkstuk en meetgereedschap worden optimaal gespaard.

    Toepassing:

    Voor snelle seriecontrole van gelijksoortige werkstukken.