Verlengstuk voor meettaster 60 mm

Artikelnummer: 434920 60
op aanvraag
Op voorraad
289 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte L (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadaansluiting voor taster M2,5
    4 mm
    Lengte L 60 mm
    Producttype Verlengstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 434920 60
    EAN/GTIN 4031452625134
    Nummer fabrikant 434920 60

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met aansluitdraad M2,5 geschikt voor alle tastersoorten en meetklokken. Taster-⌀ = 4 mm.