Verlengstuk voor meettaster 20 mm

Artikelnummer: 434920 20
op aanvraag
Op voorraad
769 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte L (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadaansluiting voor taster M2,5
4 mm
Lengte L 20 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434920 20
EAN/GTIN 4031452625059
Nummer fabrikant 434920 20

Omschrijving

Uitvoering:

Met aansluitdraad M2,5 geschikt voor alle tastersoorten en meetklokken. Taster-⌀ = 4 mm.