Verlengstuk voor meettaster, Lengte L: 30mm

Artikelnummer: 434920 30
op aanvraag
Op voorraad
373 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte L (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadaansluiting voor taster M2,5
4 mm
Lengte L 30 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434920 30
EAN/GTIN 4045197227164
Nummer fabrikant 434920 30

Omschrijving

Uitvoering:

Met aansluitdraad M2,5 geschikt voor alle tastersoorten en meetklokken. Taster-⌀ = 4 mm.