Meetklokglas 58

Artikelnummer: 432260 58
op aanvraag
Op voorraad
192 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    geschikt voor behuizings-⌀ 58 mm
    Producttype Meetklokglas

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 432260 58
    EAN/GTIN 4045197712608
    Nummer fabrikant 432260 58

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Nr. 432000 (vanaf december 2000), nr. 431980 vlak glas, ⌀ 54,5 mm. Nr. 433060 gr. 30/58; gr. 50/58; nr. 433410 gr. 1/58; nr. 432240 gr. 10/58.