Meetklok 10/58B mm

Artikelnummer: 431980 10/58B

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 17,15 / st.
  • € 24,90 / st.
op aanvraag
Op voorraad
357 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik / behuizing-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 878
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 878
Meetbereik 10 mm
Schaalverdeling 0,01 mm
Aflezing per wijzeromwenteling 1 mm
Meetafwijking MPE (meetbereik) 15 µm
Oog aan achterwand behuizing ja
Meetkracht 0,4 N - 1,4 N
Meettechniek analoog
Behuizing-⌀ 58 mm
Verpakking stevige box
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 431980 10/58B
EAN/GTIN 4045197204172
Nummer fabrikant 431980 10/58B

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006. Precisiemeetklokken met metalen behuizing, opspanschacht-⌀ 8 mm h6, gehard en geslepen. Wijzerplaat door middel van buitenring draaibaar naar nulstand van de wijzer. Centrale wijzer voor 1/100 mm-aflezing, kleine wijzer van de tweede schaal voor 1-mm-aflezing.
Buitenring met 2 verstelbare tolerantiemarkeringen.

Accessoires:

Speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Meetklok  10/58B mm

Meetklok 10/58B mm

op aanvraag
Op voorraad
357 stuks direct leverbaar
€ 26,40
op aanvraag
Op voorraad
181 stuks direct leverbaar
€ 34,30
Aflezing per wijzeromwenteling 1 mm 1 mm
Behuizing-⌀ 58 mm 58 mm
Meetbereik 10 mm 10 mm
Meetkracht 0,4 N - 1,4 N 0,7 N - 1,5 N
Norm DIN 878 DIN 878
Schaalverdeling 0,01 mm 0,01 mm
Meetafwijking MPE (meetbereik) 15 µm 15 µm