{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 20 mm - 50 mm | |
Aflezing | 0,005 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,006 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Aantal schroefmaten | 4 | |
Instelring-⌀ | 25 / 40 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 429050 20-50 | |
EAN/GTIN | 4946368518046 | |
Nummer fabrikant | 368-992 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Binnenschroefmaatset Holtest 20-50 mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 1.982,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
€ 1.255,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal schroefmaten | 4 | 4 |
Instelring-⌀ | 25 / 40 | 25 / 40 |
Meetbereik | 20 ;50 | 20 ;50 |
Meettrommelindeling | 1/50 | 1/50 |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Meettechniek | analoog | analoog |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat | 3-punts binnenschroefmaat |