Verlengstuk voor binnenschroefmaat, Type: 50-100

Artikelnummer: 428993 50-100
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik Maat 50-63 tot 87-100 mm
Lengte 150 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 428993 50-100
EAN/GTIN 4045197484307
Nummer fabrikant 428993 50-100
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Verlengstuk om tussen meetkop en afleesunit te schroeven.

T.b.v.:

Binnenschroefmaten nr. 428990.