Verlengstuk voor binnenschroefmaat, Type: 12-20

Artikelnummer: 428993 12-20
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik Maat 12−16 tot 16−20 mm
Lengte 150 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 428993 12-20
EAN/GTIN 4045197482273
Nummer fabrikant 428993 12-20
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Verlengstuk om tussen meetkop en afleesunit te schroeven.

T.b.v.:

Binnenschroefmaten nr. 428990.