Verlengstuk voor binnenschroefmaat 30-50

Artikelnummer: 428993 30-50
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik Maat 30-40 tot 40-50 mm
Lengte 150 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 428993 30-50
EAN/GTIN 4045197910301
Nummer fabrikant 428993 30-50

Omschrijving

Uitvoering:

Verlengstuk om tussen meetkop en afleesunit te schroeven.

T.b.v.:

Binnenschroefmaten nr. 428990.