{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 8 mm - 10 mm | |
Aflezing | 0,001 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,004 mm | |
Maat a | 1,8 mm | |
Standaardmeetdiepte | 58 mm | |
Meetdiepte met verlengstuk | 133 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 428900 8-10 | |
EAN/GTIN | 4059192010584 | |
Nummer fabrikant | 4190311 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Binnenschroefmaat Micromar 8-10 mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 450,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
€ 335,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,001 mm | 0,001 mm |
Maximale afwijking | 0,004 mm | 0,004 mm |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | DIN 863 | Fabrieksnorm |
Maat a | 1,8 mm | 1,5 mm |
Meettechniek | analoog | analoog |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat | 3-punts binnenschroefmaat |