{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 6 mm - 8 mm | |
Aflezing | 0,001 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,004 mm | |
Maat a | 1,5 mm | |
Standaardmeetdiepte | 58 mm | |
Meetdiepte met verlengstuk | 133 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 428900 6-8 | |
EAN/GTIN | 4059192010577 | |
Nummer fabrikant | 4190310 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Binnenschroefmaat Micromar 6-8 mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 450,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 335,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,001 | 0,001 |
Maximale afwijking | 0,004 | 0,004 |
Meettrommelindeling | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | Fabrieksnorm |
Standaardmeetdiepte | 58 | 54 |
Meettechniek | analoog | analoog |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat | 3-punts binnenschroefmaat |