Binnenschroefmaat Micromar 20-25 mm

Artikelnummer: 428900 20-25

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 45,10 / st.
  • € 25,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 20 mm - 25 mm
Aflezing 0,005 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Maximale afwijking 0,004 mm
Maat a 0 mm
Standaardmeetdiepte 68 mm
Meetdiepte met verlengstuk 218 mm
Meettechniek analoog
Verpakking stevige box
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 428900 20-25
EAN/GTIN 4059192010621
Nummer fabrikant 4190315

Omschrijving

Uitvoering:

Afleesoppervlakken en bedieningselementen mat verchroomd. Meetspindel geheel gehard en geslepen. Snelinstelling met geïntegreerde koppeling. Zelfcentrerende meetkop vanaf 12 mm met HM-meetbekken.Vanaf 12 mm voor metingen tot op de bodem van de boring. V.a. 40 mm meetkop voor gewichtsbesparing van aluminium.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 428950, instelringen nr.484030.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Binnenschroefmaat Micromar  20-25 mm

Binnenschroefmaat Micromar 20-25 mm

op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 488,00
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
€ 339,00
Aflezing 0,005 mm 0,005 mm
Maximale afwijking 0,004 mm 0,006 mm
Meetbereik 20 mm - 25 mm 20 mm - 25 mm
Norm DIN 863 Fabrieksnorm
Standaardmeetdiepte 68 mm 90 mm
Maat a 0 mm 0,5 mm
Meettechniek analoog analoog