Digitale 3-punts-binnenschroefmaat IMICRO 60-70 mm

Artikelnummer: 428830 60-70

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 45,10 / st.
  • € 34,10 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • IP-klasse: IP 54
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 60 mm - 70 mm
Aflezing 0,001 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 0,005 mm
Maat a 11 mm
Standaardmeetdiepte 104 mm
Meetdiepte met maximale verlenging 1604 mm
Aansluiting RS232C-aansluiting; Digimatic-aansluiting
IP-klasse IP 54
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek Digitaal
Testrapport Testrapport van de producent
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 428830 60-70
EAN/GTIN 7630041117073
Nummer fabrikant 06130117

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale 3-punts-binnenschroefmaat voor uiterst nauwkeurige meting van boringen, zelfs in grote meetdieptes. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (geen kantelfout van de eerste orde). Zelfcentrerend en zelfuitlijnend. Eenvoudige, directe aflezing via contrastrijk, digitaal display. Gepatenteerd CAPA µ-meetsysteem.
Meetvlakken met titaniumnitride (TIN)-coating (HV5−2300).

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstukken nr. 428802, datakabel, zender nr. 498921, radio-adapter nr. 498924.

Tip:

Centreerinrichtingen voor grote meetdieptes op aanvraag.