Digitale 3-punts-binnenschroefmaat IMICRO 20-25 mm

Artikelnummer: 428830 20-25

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 25,00 / st.
  • € 45,10 / st.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • IP-klasse: IP 54
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 20 mm - 25 mm
Aflezing 0,001 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 0,004 mm
Maat a 7 mm
Standaardmeetdiepte 91 mm
Meetdiepte met maximale verlenging 1591 mm
Aansluiting RS232C-aansluiting; Digimatic-aansluiting
IP-klasse IP 54
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek Digitaal
Testrapport Testrapport van de producent
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 428830 20-25
EAN/GTIN 7630041117011
Nummer fabrikant 06130111

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale 3-punts-binnenschroefmaat voor uiterst nauwkeurige meting van boringen, zelfs in grote meetdieptes. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (geen kantelfout van de eerste orde). Zelfcentrerend en zelfuitlijnend. Eenvoudige, directe aflezing via contrastrijk, digitaal display. Gepatenteerd CAPA µ-meetsysteem.
Meetvlakken met titaniumnitride (TIN)-coating (HV5−2300).

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstukken nr. 428802, datakabel, zender nr. 498921, radio-adapter nr. 498924.

Tip:

Centreerinrichtingen voor grote meetdieptes op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen