Digitale 3-punts-binnenschroefmaat IMICRO 150-175 mm

Artikelnummer: 428830 150-175

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 43,40 / st.
  • € 41,00 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • IP-klasse: IP 54
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 863
    Meetbereik 150 mm - 175 mm
    Aflezing 0,001 mm
    Aflezing omschakelbaar mm / inch
    Maximale afwijking 0,007 mm
    Maat a 26 mm
    Standaardmeetdiepte 100 mm
    Meetdiepte met maximale verlenging 1600 mm
    Aansluiting RS232C-aansluiting; Digimatic-aansluiting
    IP-klasse IP 54
    Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
    Meettechniek Digitaal
    Testrapport Testrapport van de producent
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 1
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
    Producttype 3-punts binnenschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 428830 150-175
    EAN/GTIN 7630041117134
    Nummer fabrikant 06130123

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Digitale 3-punts-binnenschroefmaat voor uiterst nauwkeurige meting van boringen, zelfs in grote meetdieptes. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (geen kantelfout van de eerste orde). Zelfcentrerend en zelfuitlijnend. Eenvoudige, directe aflezing via contrastrijk, digitaal display. Gepatenteerd CAPA µ-meetsysteem.
    Meetvlakken van hardmetaal (HV5−1300).

    Functie:

    IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

    Accessoires:

    Instelringen nr. 484030, verlengstukken nr. 428802, datakabel, zender nr. 498921, radio-adapter nr. 498924.

    Tip:

    Centreerinrichtingen voor grote meetdieptes op aanvraag.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen