XT-binnenschroefmaat, Meetbereik: 175-200mm

Artikelnummer: 428500 175-200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 42,60 / st.
  • € 45,10 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 175 mm - 200 mm
Aflezing 0,005 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Maximale afwijking 0,007 mm
Maat a 0,5 mm
Standaardmeetdiepte 115 mm
Meetdiepte met verlengstuk 265 mm
Meettechniek analoog
Verpakking stevige box
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 428500 175-200
EAN/GTIN 5051102094805

Omschrijving

Uitvoering:

3-Punts XT-binnenschroefmaten. Meetspindel gehard en geslepen. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal, alle afleesoppervlakken mat verchroomd. Gevoeligheidsratel voor gelijkmatige meetkracht. Alle gereedschappen voorzien van serienummer en testrapport.
Voor blindgatmetingen vanaf maat 12,5 − 16. Binnenschroefmaten voor hoogste nauwkeurigheid. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5 met HM-meetinserts.

Toepassing:

Blindgat- en doorlopende boringen, centreerranden.

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstuk nr. 428510.

Reservedeel:

Meetkoppen nr. 428605.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen