XT-binnenschroefmaat, Meetbereik: 12,5-16mm

Artikelnummer: 428500 12,5-16
Individual prices for business customers after login.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 22,70 / st.
  • € 45,10 / st.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 12,5 mm - 16 mm
Aflezing 0,002 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Maximale afwijking 0,004 mm
Maat a 0,5 mm
Standaardmeetdiepte 62 mm
Meetdiepte met verlengstuk 162 mm
Meettechniek analoog
Verpakking stevige box
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 428500 12,5-16
EAN/GTIN 5051102212209

Omschrijving

Uitvoering:

3-Punts XT-binnenschroefmaten. Meetspindel gehard en geslepen. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal, alle afleesoppervlakken mat verchroomd. Gevoeligheidsratel voor gelijkmatige meetkracht. Alle gereedschappen voorzien van serienummer en testrapport.
Voor blindgatmetingen vanaf maat 12,5 − 16. Binnenschroefmaten voor hoogste nauwkeurigheid. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5 met HM-meetinserts.
‘Micro’ - uitvoering met verbeterde resolutie van 2 µm.

Toepassing:

Blindgat- en doorlopende boringen, centreerranden.

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstuk nr. 428510.

Reservedeel:

Meetkoppen nr. 428605.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


XT-binnenschroefmaat, Meetbereik: 12,5-16mm

XT-binnenschroefmaat, Meetbereik: 12,5-16mm

op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 443,00
op aanvraag
Op voorraad
147 stuks direct leverbaar
307,00 €
€ 242,00
Maximale afwijking 0,004 mm 0,005 mm
Meetbereik 12,5 mm - 16 mm 12 mm - 16 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm 1/50 mm
Norm DIN 863 Fabrieksnorm
Standaardmeetdiepte 62 mm 80 mm
Maat a 0,5 mm 0,5 mm
Meettechniek analoog analoog