{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 8 mm - 10 mm | |
Aflezing | 0,002 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,004 mm | |
Maat a | 1,9 mm | |
Standaardmeetdiepte | 58 mm | |
Meetdiepte met verlengstuk | 121 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 428500 8-10 | |
EAN/GTIN | 5051102212438 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
XT-binnenschroefmaat, Meetbereik: 8-10mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 443,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
335,00 €
€ 264,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Maximale afwijking | 0,004 mm | 0,004 mm |
Meetbereik | 8 mm - 10 mm | 8 mm - 10 mm |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | DIN 863 | Fabrieksnorm |
Maat a | 1,9 mm | 1,5 mm |
Meettechniek | analoog | analoog |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat | 3-punts binnenschroefmaat |