{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 0 mm - 25 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Spoed van de spindel | 0,5 mm | |
Meettrommel-⌀ | 20 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 422340 0-25 | |
EAN/GTIN | 4250099618303 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Schroefdraad-beugelschroefmaat zonder meetinserts 0-25 mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 422,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
€ 104,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,01 | 0,01 |
Meettrommelindeling | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | DIN 863 |
Spoed van de spindel | 0,5 | 0,5 |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Meettechniek | analoog | analoog |
Producttype | Beugelschroefmaat | Beugelschroefmaat |