Paar meetinserts voor schroefdraad-beugelschroefmaten 0,6-0,9 mm

Artikelnummer: 421652 0,6-0,9

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Oplopend met 0,6 mm - 0,9 mm
Producttype Meetinsert

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 421652 0,6-0,9
EAN/GTIN 4946368016023
Nummer fabrikant 126-802

Omschrijving

Uitvoering:

Met flankhoek van 60° voor het meten van verschillende spoeden met één paar meetinserts (keep en punt). Voor metrische en UN-schroefdraden.

T.b.v.:

Schroefdraad-beugelschroefmaat nr. 421650 en 422340.

Tip:

Meetinserts voor Whitworth-schroefdraad op aanvraag.