{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 0 mm - 25 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Spoed van de spindel | 0,5 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 423010 0-25 | |
EAN/GTIN | 4045197204066 | |
Nummer fabrikant | 423010 0-25 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |