{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 75 mm - 100 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Spoed van de spindel | 0,5 mm | |
Meetvlakken breedte | 0,75 mm | |
Meetvlakken lengte | 6,5 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 421896 75-100 | |
EAN/GTIN | 4946368847344 | |
Nummer fabrikant | 122-104-10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Groef-beugelschroefmaat, Meetbereik: 75-100mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 426,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 413,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 331,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 396,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Verpakking | stevige box | stevige box | stevige box | stevige box |
Meettechniek | analoog | analoog | analoog | analoog |
Producttype | Beugelschroefmaat | Beugelschroefmaat | Beugelschroefmaat | Beugelschroefmaat |