{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 25 mm - 50 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Spoed van de spindel | 0,5 mm | |
Meetvlakken breedte | 0,75 mm | |
Meetvlakken lengte | 6,5 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 421896 25-50 | |
EAN/GTIN | 4946368847320 | |
Nummer fabrikant | 122-102-10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Groef-beugelschroefmaat, Meetbereik: 25-50mm
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 367,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 358,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 249,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 298,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Meetbereik | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Verpakking | stevige box | stevige box | stevige box | stevige box |
Producttype | Beugelschroefmaat | Beugelschroefmaat | Beugelschroefmaat | Beugelschroefmaat |