Digitale beugelschroefmaat voor schroefdraadmetingen 25-50 mm

Artikelnummer: 421650 25-50

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 20,60 / st.
  • € 27,50 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • IP-klasse: IP 65
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 25 mm - 50 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
IP-klasse IP 65
Meettechniek Digitaal
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 421650 25-50
EAN/GTIN 4946368500836
Nummer fabrikant 326-252-30

Omschrijving

Uitvoering:

Duidelijk (7,5 mm hoog), digitaal meetwaardedisplay voor foutloze en snelle aflezing. Extra aflezing door nonius. Gesinterde, ultrafijn gelepte hardmetalen meetvlakken, meetspindel gehard en geslepen. Vastzetting met klemschroef. Meetdruk bij gebruik van de gevoeligheidsratel 5 − 10 N.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Vanaf maat 25−50 inclusief 1 instelkaliber. 1 batterij nr. 081560 gr. 357.
Zonder meetinserts.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497445.
Meetinserts voor schroefdraadmetingen nr. 421652.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen