Beugelschroefmaat 25-50 mm

Artikelnummer: 420540 25-50

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 31,70 / st.
  • € 58,20 / st.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Messbereich 25 mm - 50 mm
Aflezing 0,01 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Maximale afwijking 2 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Meettrommel-⌀ 18 mm
Meettechniek analoog
Ausführung Messfläche HM-uitgerust
Gewicht 0,4 kg
Verpakking stevige box
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 420540 25-50
EAN/GTIN 4946368543376
Nummer fabrikant 102-702

Omschrijving

Uitvoering:

Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.
Geharde, geslepen meetspindel. Vastzetting met klemhendel.
Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep. Meettrommel spiegelvrij verchroomd.
Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.
Met gecombineerde gevoeligheidsratel voor eenhandsbediening en bediening in de houder.

Levering:

Vanaf maat 25−50 inclusief 1 instelkaliber.