Beugelschroefmaat 0-25 mm

Artikelnummer: 420540 0-25

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 27,50 / st.
  • € 17,65 / st.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 863
    Meetbereik 0 mm - 25 mm
    Aflezing 0,01 mm
    Meettrommelindeling 1/50 mm
    Maximale afwijking 2 µm
    Spindel-⌀ 6,35 mm
    Meettrommel-⌀ 18 mm
    Meettechniek analoog
    Uitvoering meetvlak HM-uitgerust
    Gewicht 0,3 kg
    Verpakking stevige box
    Producttype Beugelschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 420540 0-25
    EAN/GTIN 4946368508535
    Nummer fabrikant 102-701

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.
    Geharde, geslepen meetspindel. Vastzetting met klemhendel.
    Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep. Meettrommel spiegelvrij verchroomd.
    Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.
    Met gecombineerde gevoeligheidsratel voor eenhandsbediening en bediening in de houder.

    Levering:

    Vanaf maat 25−50 inclusief 1 instelkaliber.