{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 50 mm - 75 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 2 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Meettrommel-⌀ | 18,5 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 420450 50-75 | |
EAN/GTIN | 7630041104103 | |
Nummer fabrikant | 00110103 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Beugelschroefmaat 50-75 mm
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 294,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
€ 45,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
266 stuks direct leverbaar
€ 92,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
€ 58,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Messbereich | 50 ;75 | 50 ;75 | 50 ;75 | 50 ;75 |
Meettrommelindeling | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Verpakking | stevige box | stevige box | stevige box | stevige box |
Meettechniek | analoog | analoog | analoog | analoog |
Producttype | Beugelschroefmaat | Beugelschroefmaat | Beugelschroefmaat | Beugelschroefmaat |