{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 125 mm - 150 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 8 mm | |
Meettrommel-⌀ | 18,5 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 420450 125-150 | |
EAN/GTIN | 7630041104134 | |
Nummer fabrikant | 00110106 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Beugelschroefmaat, Meetbereik: 125-150mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 516,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 157,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Meetbereik | 125 mm - 150 mm | 125 mm - 150 mm |
Meettrommel-⌀ | 18,5 mm | 19 mm |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | DIN 863 | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 8 mm | 6,5 mm |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Producttype | Beugelschroefmaat | Beugelschroefmaat |