{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 300 mm | |
Verdeling | 1/20 mm | |
Noniuslengte | 39 mm | |
Meetafwijking E MPE | ±0,08 mm | |
Meetpunt a | 6 mm | |
Meetpunt b | 9 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Bruglengte | 150 mm | |
Doorsnede liniaal | 12×4 mm | |
Verpakking | Etui | |
Producttype | Diepteschuifmaat |
Artikelnummer | 418000 300 | |
EAN/GTIN | 4045197203595 | |
Nummer fabrikant | 418000 300 |