{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 1.000 mm | |
Verdeling | 1/20 mm | |
Noniuslengte | 39 mm | |
Meetafwijking E MPE | ±0,15 mm | |
Meetpunt a | 10 mm | |
Meetpunt b | 13 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Bruglengte | 250 mm | |
Doorsnede liniaal | 20×5 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Diepteschuifmaat |
Artikelnummer | 418000 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197203625 | |
Nummer fabrikant | 418000 1000 |