Diepteschuifmaat 100 mm

Artikelnummer: 418000 100

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 9,45 / st.
  • € 17,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
793 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 13385
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: Etui

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm ISO 13385
    Meetbereik 0 mm - 100 mm
    Verdeling 1/20 mm
    Noniuslengte 39 mm
    Meetafwijking E MPE ±0,05 mm
    Meetpunt a 1 mm
    Meetpunt b 8 mm
    Meettechniek analoog
    Materiaal Edelstaal, RVS
    alle delen gehard
    Bruglengte 50 mm
    Doorsnede liniaal 8×3 mm
    Verpakking Etui
    Producttype Diepteschuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 418000 100
    EAN/GTIN 4045197326997
    Nummer fabrikant 418000 100

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Liniaal en nonius met nauwkeurig gegraveerde schaalverdeling. Meetvlakken ultrafijn geslepen. Nonius mat verchroomd.
    Liniaal aan de voorkant voorzien van een geharde, dunne meetpen (1,0 mm ⌀, 8 mm lang). Liniaal omzetbaar.

    Levering:

    Vanaf maat 500 in box.